LAMPE DE POCHE A LED Série C, Type: C7

Réf.: 081447 C7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 4 pc.
Format international AAA (LR3)
Série C-Serie
Indice de protection IP IP54
Référence fabricant C7
Diamètre de tête de la lampe 37
Flux lumineux min. ϕ 40 lm
Flux lumineux max. ϕ 400 lm
Durée d’éclairage min. 1 h
Durée d’éclairage max. 25 h
Portée lumineuse min. 100 m
Portée lumineuse max. 300 m
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Couleur noir
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampe de poche
Longueur totale L 140 mm
Matériau aluminium; plastique
Poids total 175 g
Luminosité réglable oui
Mise au point réglable oui
Puissance blanc froid
CRI (indice de rendu des couleurs) Ra 70
Ampoule interchangeable non
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081447 C7
EAN / GTIN 4058205038379
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 4× piles AAA LR03 1,5 V, 1× dragonne, 1× bon pour étui de ceinture.

Remarque(s):

2+5 ans de garantie en cas d’enregistrement sur www.ledlenser.com.
Sauf indication contraire ci-dessous, nos produits bénéficient d’une garantie fabricant de
  • Sept ans en cas d’enregistrement en ligne du produit concerné dans un délai de 12 semaines à compter de la date d’achat
  • Deux ans en l’absence d’enregistrement en ligne ou si l’enregistrement n’est pas effectué en temps opportun; nous octroyons également une garantie de deux ans (sans extension de la période de garantie, sans enregistrement) sur le bon fonctionnement des batteries rechargeables (batteries), du Powercase et de la Batterybox, à compter de la date d’achat.