• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

LED-Lampada tascabile LED-LENSER Serie C, Modello: C3R

Codice art.: 081447 C3R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Batteria sostituibile si
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 3,7 V
Capacità batteria 0,32 Ah
Serie C-Serie
Grado di protezione IP IP54
Denominazione originale prodotto C3R
Diametro della testa della lampada 20
Flusso luminoso min. 20 lm
Flusso luminoso max. 140 lm
Durata della luce min. 2 h
Durata illuminazione max. 6 h
Distanza diilluminazione min. 40 m
Distanza di illuminazione max. 100 m
Alimentazione Alimentazione a batteria
Colore nero
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampada tascabile
Lunghezza complessiva 102 mm
Materiale alluminio; plastica
Peso totale 42 g
Luminosità regolabile
Focus regolabile si
Colorata luce bianco freddo
CRI (indice di resa cromatica) 65
Lampadine sostituibili no
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081447 C3R
EAN / GTIN 4058205038409
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Include 1 batteria agli ioni di litio da 10440 3,7 V, 1 stazione di ricarica, 1 cinturino da polso.

Nota:

2+5 anni di garanzia se registrato su www.ledlenser.com.
Salvo diversamente specificato di seguito, assicuriamo una garanzia del produttore sui nostri prodotti di
  • sette anni se il prodotto è registrato online per un periodo di 12 settimane dalla data di acquisto
  • due anni, con registrazione online non puntuale o assente; per il corretto funzionamento di batterie ricaricabili, powercase e batterybox assicuriamo una garanzia di due anni (senza estensione, senza registrazione), calcolato dalla data di acquisto.