{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 4 vnt. | |
| Tarptautinis dydis | AAA (LR3) | |
| Serija | C-Serie | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Gamintojo pavadinimas | C7 | |
| Šviesos galvutės skersmuo | 37 | |
| Šviesos srautas min. ϕ | 40 lm | |
| Šviesos srautas maks. ϕ | 400 lm | |
| Šviesos trukmė min. | 1 h | |
| Šviesos trukmė maks. | 25 h | |
| Šviesos diapazonas min. | 100 m | |
| Šviesos diapazonas maks. | 300 m | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Spalva | juoda | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | kišeninis prožektorius | |
| Visas ilgis L | 140 mm | |
| Medžiaga | aliuminis; iš plastiko | |
| Bendras svoris | 175 g | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Fokusas reguliuojamas | taip | |
| Šviesos spalva | šaltai baltos spalvos | |
| CRI (spalvų perteikimo indeksas) Ra | 70 | |
| Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081447 C7 | |
| EAN / GTIN | 4058205038379 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Germany, www.ledlenser.com |