LED-Lampada tascabile LED-LENSER Serie C, Modello: C7R

Codice art.: 081447 C7R
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
171 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Batteria sostituibile si
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 3,7 V
Capacità batteria 2,5 Ah
Grado di protezione IP IP54
Diametro della testa della lampada 37 mm
Flusso luminoso min. ϕ 20 lm
Flusso luminoso max. ϕ 1.000 lm
Durata della luce min. 2 h
Durata illuminazione max. 40 h
Distanza diilluminazione min. 40 m
Distanza di illuminazione max. 210 m
Denominazione originale prodotto C7R
Alimentazione Alimentazione a batteria
Colore nero
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampada tascabile
Lunghezza complessiva L 166 mm
Materiale alluminio; plastica
Peso totale 210 g
Luminosità regolabile sì
Focus regolabile si
Colorata luce bianco freddo
CRI (indice di resa cromatica) Ra 65
Lampadine sostituibili no
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081447 C7R
EAN / GTIN 4058205038317
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Include 1 batteria agli ioni di litio da 18650 3,7 V, 1 sistema di carica flottante, 1 cinturino da polso, 1 voucher per marsupio.

Nota:

2+5 anni di garanzia se registrato su www.ledlenser.com.
Salvo diversamente specificato di seguito, assicuriamo una garanzia del produttore sui nostri prodotti di
  • sette anni se il prodotto è registrato online per un periodo di 12 settimane dalla data di acquisto
  • due anni, con registrazione online non puntuale o assente; per il corretto funzionamento di batterie ricaricabili, powercase e batterybox assicuriamo una garanzia di due anni (senza estensione, senza registrazione), calcolato dalla data di acquisto.