{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Średnica głowicy lampy | 37 mm | |
| Strumień światła min. ϕ | 40 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 400 lm | |
| Min. czas świecenia | 1 h | |
| Maks. czas świecenia | 25 h | |
| Min. zasięg światła | 100 m | |
| Maks. zasięg światła | 300 m | |
| Seria | C-Serie | |
| Oznaczenie producenta | C7 | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Kolor | Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Latarka | |
| Długość całkowita L | 140 mm | |
| masa całkowita | 175 g | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Kąt promieniowania, regulowany | tak | |
| Regulacja ogniskowania | tak | |
| Kolor światła | Zimny biały | |
| CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra | 70 | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081447 C7 | |
| EAN / GTIN | 4058205038379 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |