Lanterna De Buzunar Cu Led Si Baterii Seria C, Tip: C7

Cod articol.: 081447 C7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 4 buc.
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Clasă de protecție IP IP54
Denumirea producătorului C7
Diametru cap iluminare 37 mm
Flux luminos min. ϕ 40 lm
Flux luminos max. ϕ 400 lm
Durată lumină min. 1 h
Durată lumină max. 25 h
Interval luminos min. 100 m
Interval luminos max. 300 m
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală L 140 mm
Material aluminiu; plastic
Greutate totală 175 g
Luminozitate reglabilă da
Focalizarea poate fi reglată da
Culoarea luminii Alb rece
CRI (Index de redare a culorilor) Ra 70
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081447 C7
EAN / GTIN 4058205038379
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 4× baterii AAA LR03 de 1,5 V, 1× curea de mână, 1× voucher pentru geantă de curea.

Notă:

2+5 ani garanție cu înregistrare pe www.ledlenser.com.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel mai jos, pentru produsele noastre oferim o garanție de producător de
  • șapte ani pentru produsele respective înregistrate online în 12 săptămâni de la data achiziției
  • doi ani pentru produsele noastre dacă nu se efectuează nicio înregistrare online sau nicio înregistrare online în timp util; de asemenea, acordăm o perioadă de garanție de doi ani pentru buna funcționare a bateriilor (acumulatoarelor) reîncărcabile, a unității Powercase și a unității Batterybox (fără prelungirea perioadei de garanție, fără înregistrare), calculată în fiecare caz de la data achiziției.