{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 4 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Internationale Baugröße | AAA (LR3) | |
| wiederaufladbar | nein | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| Durchmesser Leuchtkopf | 37 mm | |
| Lichtstrom min. ϕ | 40 lm | |
| Lichtstrom max. ϕ | 400 lm | |
| Leuchtdauer min. | 1 h | |
| Leuchtdauer max. | 25 h | |
| Leuchtweite min. | 100 m | |
| Leuchtweite max. | 300 m | |
| Herstellerbezeichnung | C7 | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Farbe | schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Taschenlampe | |
| Länge gesamt L | 140 mm | |
| Gewicht gesamt | 175 g | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Abstrahlwinkel verstellbar | ja | |
| Fokus einstellbar | ja | |
| Lichtfarbe | kaltweiß | |
| CRI (Farbwiedergabeindex) Ra | 70 | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 081447 C7 | |
| EAN / GTIN | 4058205038379 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |