LED-Linterna LED-LENSER Serie C, Tipo: C3R

Número de artículo: 081447 C3R
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
167 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,7 V
Capacidad de la batería 0,32 Ah
Recargable sí
Clase de protección IP: IP54
Diámetro del cabezal de lámpara 20 mm
Flujo luminoso mín. ϕ 20 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 140 lm
Tiempo de iluminación mín. 2 h
Tiempo de iluminación máx. 6 h
Rango de luz mín. 40 m
Rango de luz máx. 100 m
Denominación del fabricante C3R
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Linterna de bolsillo
Longitud total L 102 mm
Peso total 42 g
Luminosidad ajustable sí
Ángulo de emisión ajustable sí
Enfoque ajustable sí
Color luz Color blanco frío
CRI (índice de reproducción cromática) Ra 65
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081447 C3R
EAN / GTIN 4058205038409
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye 1 batería de iones de litio tipo 10440 3,7 V, 1 estación de carga, 1 correa para la muñeca.

Nota:

2 + 5 años de garantía cuando se registre en www.ledlenser.com.
A menos que se especifique lo contrario a continuación, ofrecemos una garantía del fabricante sobre nuestros productos de
  • siete años si el producto se registra en línea durante un período de 12 semanas a partir de la fecha de compra
  • dos años, si no se registra o no se realiza el registro en línea oportuno; para el correcto funcionamiento de las pilas recargables (baterías), la Powercase y la Batterybox, también ofrecemos un período de garantía de dos años (sin prolongación del período de garantía, sin registro), calculado a partir de la fecha de compra.