LED-lommelygte C-serie, Type: C3R

Art.-nr.: 081447 C3R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 3,7 V
Akku-kapacitet 0,32 Ah
Serie C-Serie
IP-kapslingsklasse IP54
Producentbetegnelse C3R
Lyshoved-diameter 20
Lysstrøm min. 20 lm
Lysstrøm maks. 140 lm
Lysvarighed min. 2 h
Lysvarighed maks. 6 h
Lysområde min. 40 m
Lysområde maks. 100 m
Energiforsyning akkudrevet
Farve sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype lommelygte
Længde i alt 102 mm
Materiale aluminium; kunststof
Vægt, samlet 42 g
Lysstyrke, kan justeres ja
Fokus, justerbart ja
Lysfarve koldt hvidt lys
CRI (farvegengivelsesindeks) 65
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081447 C3R
EAN/GTIN 4058205038409
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1× Li-Ion-akku type 10440 3,7 V, 1× ladestation, 1× håndstrop.

Bemærk:

2+5 års garanti ved registrering på www.ledlenser.com.
Medmindre andet er angivet nedenfor, giver vi producentgaranti på vores produkter på
  • syv år, hvis produktet registreres online inden for en periode på 12 uger fra købsdatoen
  • to år, hvis produktet ikke eller ikke rettidigt registreres online. Vi garanterer ligeledes den korrekte funktion af genopladelige batterier („akkuer”), Powercase og Batterybox i en garantiperiode på to år (uden forlængelse af garantiperioden, ingen registrering), beregnet fra købsdatoen.