LED kišeninis prožektorius C serija, Tipas: C3R

Prekės Nr.: 081447 C3R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Akumuliatoriaus talpa 0,32 Ah
Serija C-Serie
IP apsaugos klasė IP54
Gamintojo pavadinimas C3R
Šviesos galvutės skersmuo 20
Šviesos srautas min. ϕ 20 lm
Šviesos srautas maks. ϕ 140 lm
Šviesos trukmė min. 2 h
Šviesos trukmė maks. 6 h
Šviesos diapazonas min. 40 m
Šviesos diapazonas maks. 100 m
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis kišeninis prožektorius
Visas ilgis L 102 mm
Medžiaga aliuminis; iš plastiko
Bendras svoris 42 g
Reguliuojama šviesa taip
Fokusas reguliuojamas taip
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos
CRI (spalvų perteikimo indeksas) Ra 65
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081447 C3R
EAN / GTIN 4058205038409
Gamintojas / atsakingas asmuo Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Germany, www.ledlenser.com

Aprašymas

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Įsu 1× ličio jonų baterija 10440 3,7 V, 1× įkrovimo stotele, 1× riešo dirželiu.

Pastaba:

2+5 metų garantija registruojantis svetainėje www.ledlenser.com.
Savo gaminiams suteikiame gamintojo garantiją, išskyrus atvejus, kai toliau nurodyta kitaip
  • septynių metų, jei produktas užregistruotas internetu per 12 savaičių nuo pirkimo datos
  • dviejų metų, jei registracija internetu nevykdoma arba nevykdoma laiku; tinkamam įkraunamų baterijų (akumuliatorių), įkrovimo dėklo ir akumuliatoriaus dėžutės veikimui taip pat suteikiame dviejų metų garantiją (nepratęsiant garantijos laikotarpio, registracija nereikalinga) nuo pirkimo datos.