{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
| Kapacita akumulátoru | 0,32 Ah | |
| Nabíjecí | ano | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Průměr hlavy svítidla | 20 mm | |
| Světelný tok min. ϕ | 20 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 140 lm | |
| Doba svícení min. | 2 h | |
| Doba svícení max. | 6 h | |
| Světelný rozsah min. | 40 m | |
| Světelný rozsah max. | 100 m | |
| Řada | C-Serie | |
| Označení výrobce | C3R | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Kapesní svítilna | |
| Celková délka L | 102 mm | |
| Hmotnost celkem | 42 g | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ano | |
| Nastavitelné zaostření | ano | |
| Barva světla | Studená bílá | |
| CRI (index vykreslení barev) Ra | 65 | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081447 C3R | |
| EAN / GTIN | 4058205038409 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |