{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 3,7 V | |
| Akkukapazität | 0,32 Ah | |
| wiederaufladbar | ja | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| Durchmesser Leuchtkopf | 20 mm | |
| Lichtstrom min. ϕ | 20 lm | |
| Lichtstrom max. ϕ | 140 lm | |
| Leuchtdauer min. | 2 h | |
| Leuchtdauer max. | 6 h | |
| Leuchtweite min. | 40 m | |
| Leuchtweite max. | 100 m | |
| Herstellerbezeichnung | C3R | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Taschenlampe | |
| Länge gesamt L | 102 mm | |
| Gewicht gesamt | 42 g | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Abstrahlwinkel verstellbar | ja | |
| Fokus einstellbar | ja | |
| Lichtfarbe | kaltweiß | |
| CRI (Farbwiedergabeindex) Ra | 65 | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 081447 C3R | |
| EAN / GTIN | 4058205038409 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |