Lanterna De Buzunar Cu Led Si Baterii Seria C, Tip: C3R

Cod articol.: 081447 C3R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Capacitate acumulator 0,32 Ah
Clasă de protecție IP IP54
Diametru cap iluminare 20 mm
Flux luminos min. ϕ 20 lm
Flux luminos max. ϕ 140 lm
Durată lumină min. 2 h
Durată lumină max. 6 h
Interval luminos min. 40 m
Interval luminos max. 100 m
Denumirea producătorului C3R
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală L 102 mm
Material aluminiu; plastic
Greutate totală 42 g
Luminozitate reglabilă da
Focalizarea poate fi reglată da
Culoarea luminii Alb rece
CRI (Index de redare a culorilor) Ra 65
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081447 C3R
EAN / GTIN 4058205038409
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1× baterie Li-Ion tip 10440 3,7 V, 1× stație de încărcare, 1× curea de mână.

Notă:

2+5 ani garanție cu înregistrare pe www.ledlenser.com.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel mai jos, pentru produsele noastre oferim o garanție de producător de
  • șapte ani pentru produsele respective înregistrate online în 12 săptămâni de la data achiziției
  • doi ani pentru produsele noastre dacă nu se efectuează nicio înregistrare online sau nicio înregistrare online în timp util; de asemenea, acordăm o perioadă de garanție de doi ani pentru buna funcționare a bateriilor (acumulatoarelor) reîncărcabile, a unității Powercase și a unității Batterybox (fără prelungirea perioadei de garanție, fără înregistrare), calculată în fiecare caz de la data achiziției.