{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Tensione nominale | 230 V | |
Angolo di riflessione | 75 grado | |
Potenza luminosa | 7 W | |
Corrente di illuminazione | 550 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine sostituibili | no | |
Numero di LED | 96 | |
Lunghezza complessiva | 750 mm | |
⌀ Testa | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro |
Codice articolo |
081340 750
copia |
|
EAN / GTIN |
5708997000557
copia |
|
Codice del produttore |
03.5221
copia |
|
Produttore | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |