{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
| Cona ATEX | brez | |
| Nazivna napetost | 230 V | |
| Kot svetlobnega snopa | 75 stopinj | |
| Svetilnost | 7 W | |
| Svetlobni tok | 550 lm | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Zamenljiva sijalka | Ne | |
| Število svetlečih diod | 96 | |
| Celotna dolžina | 750 mm | |
| ⌀ glave | 25 mm | |
| Vrsta izdelka | Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto |
| Številka izdelka | 081340 750 | |
| EAN/GTIN | 5708997000557 | |
| Številka proizvajalca | 03.5221 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |