Line Light radna svjetiljka, tip: 750

Artikl br.: 081340 750
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
ATEX zona nema
Nazivni napon 230 V
Kut širenja svjetlosnog snopa 75 stupanj
Snaga svjetlosti 7 W
Jakost svijetlosti 550 lm
Opskrba energijom mrežni pogon
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo Ne
Broj LED-ova 96
Ukupna duljina 750 mm
⌀ glave 25 mm
Vrsta proizvoda Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081340 750
EAN / GTIN 5708997000557
Broj proizvođača 03.5221
Proizvođač/odgovorna osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Line Light radna svjetiljka izrađena od ekstrudiranog akril profila s ugrađenom lećom (kut svjetlosnog snopa 75°) i stoga iznimno robusna i otporna na udarce. Namijenjena je uporabi u najtežim uvjetima te snažno i koncentrirano osvjetljava svaki radni prostor. S baterijom za mobilnu primjenu s dodatnom džepnom svjetiljkom s prednje strane (150 lumena).
Sa DC ulazom 24 V za direktan priključak na strouj ili preko transformatora br. 081342 na mrežu napona 230 V.
Svjetiljku je u moguće okretati i namjestiti tako da ne bliješti.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.
IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za montiranje na radnom mjestu ili u vozilu.

Opseg isporuke:

Radno svjetlo, 2 hvataljke, završni elementi, kabelska uvodnica /stega, 2 spojnice.