Line Light, lampy warsztatowe, Typ: 750

Nr art.: 081340 750
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 230 V; 24 V
Stopień ochrony IP IP67
Strumień światła maks. ϕ 550 lm
Wydajność świetlna 7 W
Kąt promieniowania maks. 75 stopni
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Długość całkowita L 750 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał z tworzywa sztucznego
Rodzaj zamocowania Zaciski
Bez efektu olśnienia tak
Regulacja jasności nie
Kąt promieniowania, regulowany nie
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081340 750
EAN / GTIN 5708997000557
Numer producenta 03.5221
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Lampa warsztatowa Line Light jest wykonana z wytłaczanego profilu akrylowego, z wbudowaną soczewką (kąt promieniowania 75°), dzięki czemu jest szczególnie solidna i odporna na uderzenia. Jest zaprojektowana do zastosowania w surowych warunkach pracy i dostarcza silnej, skupionej wiązki światła w każdym pomieszczeniu. Z akumulatorem do zastosowania przenośnego z dodatkową latarką czołową (150 lumenów).
z wejściem 24 V DC, do bezpośredniego podłączania do maszyny albo za pośrednictwem transformatora nr 081342 do napięcia sieciowego 230 V.
Lampę można obracać w uchwycie i ustawiać w sposób zapobiegający olśnieniu.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.
IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

do zastosowania na stanowiskach pracy albo w pojeździe.

W dostawie:

Lampa warsztatowa, 2 uchwyty zaciskowe i złączki, końcówki, przepust przewodu / napinacz, 2 mufki łączące.