Pracovní svítilna Line Light, Typ: 750

Artiklové číslo: 081340 750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 24 V
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ krytí IP IP67
Průměr hlavy svítidla 25 mm
Úhel vyzařování max. 75 stupně
Řada Line Light
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Celková délka L 750 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál plast
Typ upevnění Svorka
Bez oslnění ano
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081340 750
EAN / GTIN 5708997000557
Číslo výrobce 03.5221
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Pracovní světlo Line Light je vyrobeno z extrudovaného akrylátového profilu se zapracovanou čočkou (úhel vyzařování 75°) a díky tomu je obzvláště robustní a odolné proti nárazům. Je tak koncipovaná pro používání v nejdrsnějších podmínkách a spolehlivě poskytuje silné a koncentrované světlo v každém pracovním prostoru. S akumulátorem pro mobilní použití s dodatečnou čelní kapesní svítilnou (150 lumenů).
S 24 V DC vstupem pro přímé připojení na stroj nebo pomocí transformátoru č. 081342 na napětí sítě 230 V.
Lampu můžete v držáku otáčet a nastavit tak, aby vás neoslňovala.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.
IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro instalaci na pracovišti nebo ve vozidle.

Rozsah dodávky:

Pracovní světlo, 2 klipy a fitinky, koncovky, kabelová průchodka / upínač, 2 kabelové spojky.