{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| IP-skyddsklass | IP 67 | |
| ATEX-zon | ingen | |
| märkspänning | 230 V | |
| strålningsvinkel | 75 grad | |
| ljuseffekt | 7 W | |
| ljusflöde | 550 lm | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| Ljuskällan utbytbar | no | |
| antal lysdioder | 96 | |
| totallängd | 750 mm | |
| Huvud-⌀ | 25 mm | |
| Produktslag | Bordslampa / Arbetsplatslampa |
| Artikkelkode | 081340 750 | |
| EAN / GTIN | 5708997000557 | |
| Manufacturer number | 03.5221 | |
| Manufacturer/responsible person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |