{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión nominal | 24 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Diámetro del cabezal de lámpara | 25 mm | |
| Ángulo de emisión | 75 grados | |
| Serie | Line Light | |
| área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Lámpara de trabajo | |
| Longitud total L | 750 mm | |
| Aptitud para zonas EX | no | |
| Material | plástico | |
| Tipo de fijación | Pinza | |
| Antirreflejos | sí | |
| Ángulo de emisión ajustable | no | |
| Bombilla intercambiable | no | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 081340 750 | |
| EAN / GTIN | 5708997000557 | |
| Número del fabricante | 03.5221 | |
| Fabricante/responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |