{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 67 | |
| ATEX zóna | Nincs | |
| Névleges feszültség | 230 V | |
| Fénykibocsátási szög | 75 fok | |
| Világítási teljesítmény | 7 W | |
| Fényáram | 550 lm | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Égő, cserélhető | nem | |
| LED-ek száma | 96 | |
| Teljes hossz | 750 mm | |
| Fej ⌀ | 25 mm | |
| Termék fajtája | Asztali lámpa / munkaállomás lámpa |
| Cikkszám | 081340 750 | |
| EAN / GTIN | 5708997000557 | |
| Gyártó száma | 03.5221 | |
| Gyártó/felelős személy | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |