• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Line Light werklamp, Type: 750

Artikelnummer: 081340 750
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone geen
Nominale spanning 230 V
Uitstraalhoek 75 graden
Lichtopbrengst 7 W
Lichtstroom 550 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lampen vervangbaar nee
Aantal led’s 96
Totale lengte 750 mm
Kop-⌀ 25 mm
Producttype Tafellamp / werkplekverlichting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081340 750
EAN/GTIN 5708997000557
Nummer fabrikant 03.5221
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

De Line Light-werklamp bestaat uit een geëxtrudeerd acrylprofiel met geïntegreerde lens (uitstraalhoek 75°) en is daardoor uiterst robuust en stootvast. De lamp is ontworpen voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden en geeft betrouwbaar een krachtig en geconcentreerd licht in elke werkruimte. Met accu voor mobiel gebruik, met extra zaklamp aan kopse kant (150 lumen).
Met 24 V DC-ingang voor directe aansluiting op de machine of via transformator nr. 081342 op de 230 V netspanning.
De lamp kan in de houder worden gedraaid en is verblindingsvrij instelbaar.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.
IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor installatie op de werkplek of in een voertuig.

Levering:

Werklamp, 2 clips en fittings, eindstukken, kabelinvoer / spanner, 2 verbindingsmoffen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan