Levigatrice a turbina ad aria compressa, Modello: CP3T30

Codice art.: 079313 CP3T30
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto CP3T30-120AA5V
Potenza fornita 2.300 W
Numero massimo giri 12.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 2.010 l/min
Filettatura di raccordo M14
Raccordo pneumatico 3/8 pollici
Vibrazione massima a norma EN 2,6 m/s2
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 13 mm
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 2,2 kg
Rumorosità 78 dB(A)
Tipo di prodotto Smerigliatrice angolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079313 CP3T30
EAN / GTIN 154518065218
Produttore/persona responsabile Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice pneumatica a turbina per le applicazioni più difficili; mantiene la velocità anche in caso di carico elevato. Il motore a turbina garantisce un elevato rapporto peso/prestazioni e non richiede alcuna lubrificazione.

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.