Turbinska brusilica na komprimirani zrak, Tip: CP3T30

Artikl br.: 079313 CP3T30
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Radi na komprimirani zrak
oznaka proizvođača CP3T30-120AA5V
Izlazna snaga 2.300 W
maksimalan broj okretaja 12.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 2.010 l/min
Priključni navoj M14
Priključak tlačnog zraka 3/8 col
maksimalne vibracije prema EN 2,6 m/s2
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 13 mm
maksimalni ⌀ diska 125 mm
Težina 2,2 kg
Radna buka 78 dB(A)
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 079313 CP3T30
EAN / GTIN 154518065218
Proizvođač/odgovorna osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Izvedba:

Pneumatski turbinska brusilica za najteže primjene, održavajući brzinu čak i pod velikim opterećenjem. Motor turbine pruža visok omjer snage i težine i ne zahtijeva podmazivanje.

Opseg isporuke:

Uključuje potrebnu nazuvicu.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni setovi): Setovi dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučivi su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.