Pneumatinis turbinis šlifuoklis, Tipas: CP3T30

Prekės Nr.: 079313 CP3T30
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas CP3T30-120AA5V
Atiduodamoji galia 2 300 W
maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
maksimalus oro poreikis 2 010 l/min
Prijungimo sriegis M14
Pneumatinė jungtis 3/8 in
maksimali vibracija pagal EN 2,6 m/s2
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 13 mm
maksimalus disko ⌀ 125 mm
Svoris 2,2 kg
Darbinis triukšmas 78 dB(A)
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079313 CP3T30
EAN / GTIN 154518065218
Gamintojas / atsakingas asmuo Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Germany, www.desouttertools.com

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinis turbinis šlifuoklis sunkiausiems darbams, išlaikantis greitį net esant didelei apkrovai. Turbinos variklis užtikrina didelį galios ir svorio santykį, jo nereikia tepti.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.