Perslucht-turbineslijper, Type: CP3T30

Artikelnummer: 079313 CP3T30
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Artikelomschrijving producent CP3T30-120AA5V
Afgegeven vermogen 2.300 W
Maximaal toerental 12.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 2.010 l/min
Draadaansluiting M14
Persluchtaansluiting 3/8 inch
Maximale vibratie volgens EN 2,6 m/s2
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 13 mm
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2,2 kg
Geluidsproductie 78 dB(A)
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079313 CP3T30
EAN/GTIN 154518065218
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Omschrijving

Uitvoering:

Pneumatische turbineslijpmachine voor de zwaarste toepassingen, die zelfs bij hoge belastingen de snelheid aanhoudt. De turbinemotor zorgt voor een hoge prestatie-gewichtsverhouding en hoeft niet te worden gesmeerd.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): Ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.