{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anschlussgewinde | BSP | |
| Druckluft-Anschluss | 3/8 Zoll | |
| empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) | 13 mm | |
| Luftbedarf max. | 2 010 l/min | |
| Arbeitsgeräusch | 78 dB | |
| Herstellerbezeichnung | CP3T30-120AA5V | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Durchmesser Scheibe max. | 125 mm | |
| Drehzahl max. | 12 000 min-1 | |
| Anschlussgewinde | M14 | |
| Abgabeleistung | 2 300 W | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform | |
| Vibration nach EN max. | 2,6 m/s2 | |
| Produktart | Winkelschleifer | |
| Gewicht gesamt | 2,2 kg |
| Artikelnummer | 079313 CP3T30 | |
| EAN / GTIN | 154518065218 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |