Trykluftturbinesliber, Type: CP3T30

Art.-nr.: 079313 CP3T30
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Producentbetegnelse CP3T30-120AA5V
Udgangseffekt 2.300 W
maks. omdrejningstal 12.000 min-1
Maks. luftbehov 2.010 l/min
Tilslutningsgevind M14
Tryklufttilslutning 3/8 tommer
Maks. vibration iht. EN 2,6 m/s2
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 13 mm
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 2,2 kg
Arbejdsstøj 78 dB(A)
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079313 CP3T30
EAN/GTIN 154518065218
Producent/ansvarlig person Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Betegnelse

Udførelse:

Pneumatisk turbineslibemaskine til de mest krævende opgaver, som holder hastigheden selv ved høj belastning. Turbinemotoren sikrer et højt forhold mellem vægt og ydelse og kræver ikke smøring.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco-trykluftværktøjer.