Paineilmaturbiinihiomakone, Tyyppi: CP3T30

Tuote nro.: 079313 CP3T30
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paineilmakäyttöinen
Valmistajamerkintä CP3T30-120AA5V
Antoteho 2 300 W
Enimmäiskierrosluku 12 000 min-1
Enimmäisilmantarve 2 010 l/min
Kiinnityskierre M14
Paineilmaliitäntä 3/8 tuuma
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 2,6 m/s2
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 13 mm
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Paino 2,2 kg
Toimintaääni 78 dB(A)
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 079313 CP3T30
EAN / GTIN 154518065218
Valmistaja/vastuuhenkilö Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Kuvaus

Malli:

Pneumaattinen turbiinihiomakone raskaimpiin sovelluksiin, jonka nopeus säilyy myös suurella kuormituksella. Turbiinimoottori takaa korkean teho-painosuhteen eikä tarvitse voitelua.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (service kits): Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.