Pneumatická turbínová bruska, Typ: CP3T30

Artiklové číslo: 079313 CP3T30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 3/8 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 13 mm
Maximální potřeba vzduchu 2 010 l/min
Pracovní hluk 78 dB
Označení výrobce CP3T30-120AA5V
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr kotouče max. 125 mm
Otáčky max. 12 000 min-1
Připojovací závit M14
Odevzdaný výkon 2 300 W
Zvláštní znaky Kompaktní konstrukce
Vibrace podle EN max. 2,6 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 2,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079313 CP3T30
EAN / GTIN 154518065218
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Pneumatická turbínová bruska pro nejtěžší aplikace, která udržuje otáčky i při vysokém zatížení. Turbínový motor zajišťuje vysoký poměr výkonu k hmotnosti a nevyžaduje mazání.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané servisní sady (servisní sety): Sady výměnných dílů pro preventivní údržbu a opravy je možno dodat na objednávku pro většinu nářadí na stlačený vzduch Atlas Copco.