{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Zásobovanie energiou | Ovládané stlačeným vzduchom | |
| Označenie výrobcu | CP3T30-120AA5V | |
| Výstupný výkon | 2 300 W | |
| maximálne otáčky | 12 000 min-1 | |
| maximálna potreba vzduchu | 2 010 l/min | |
| Pripojovací závit | M14 | |
| Pripojenie stlačeného vzduchu | 3/8 palec | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 2,6 m/s2 | |
| odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 13 mm | |
| maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
| Hmotnosť | 2,2 kg | |
| Pracovná hlučnosť | 78 dB(A) | |
| Druh produktu | Uhlová brúska |
| Číslo položky | 079313 CP3T30 | |
| EAN/GTIN | 154518065218 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |