Amoladora de turbina de aire comprimido, Tipo: CP3T30

Número de artículo: 079313 CP3T30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 3/8 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 13 mm
Demanda de aire máxima 2.010 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento 78 dB
Denominación del fabricante CP3T30-120AA5V
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro del disco máx. 125 mm
Número de revoluciones máx. 12.000 min-1
Rosca de conexión M14
Potencia generada 2.300 W
Particularidad Modo de construcción compacto
Vibraciones según EN máx. 2,6 m/s2
Tipo de producto lijadora angular
Peso total 2,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079313 CP3T30
EAN / GTIN 154518065218
Fabricante/responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descripción

Ejecución:

Máquina rectificadora de turbina neumática para las aplicaciones más pesadas, que mantiene la velocidad incluso con cargas altas. El motor de turbina garantiza una alta relación potencia-peso y no requiere lubricación.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento (Service Kits) seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.