Sűrített levegős turbinacsiszoló, Típus: CP3T30

Cikkszám: 079313 CP3T30
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Sűrített levegős
Gyártó jelölése CP3T30-120AA5V
Leadott teljesítmény 2 300 W
Maximális fordulatszám 12 000 min-1
Maximum levegőigény 2 010 l/min
Csatlakozó menet M14
Sűrített levegő csatlakozó 3/8 coll
Max. vibráció EN szerint 2,6 m/s2
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 13 mm
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 2,2 kg
Működési zajkibocsátás 78 dB(A)
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 079313 CP3T30
EAN / GTIN 154518065218
Gyártó/felelős személy Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Leírás

Kivitel:

Pneumatikus turbinacsiszoló gép a legnehezebb alkalmazásokhoz, amely még nagy terhelések esetén is megtartja a sebességet. A turbinamotor nagy teljesítmény-súly arányt biztosít és nem igényel kenést.

Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szerviz készletek): Megelőző karbantartás és javítás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.