Pnevmatski turbinski brusilnik, Tip: CP3T30

Št. art.: 079313 CP3T30
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Na stisnjen zrak
Oznaka proizvajalca CP3T30-120AA5V
Izhodna moč 2.300 W
Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 2.010 l/min
Priključni navoj M14
Priključek za stisnjeni zrak 3/8 col
Maksimalne vibracije v skladu z EN 2,6 m/s2
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 13 mm
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Masa 2,2 kg
Delovni hrup 78 dB(A)
Vrsta izdelka Kotni brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079313 CP3T30
EAN/GTIN 154518065218
Proizvajalec/odgovorna oseba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Izvedba:

Pnevmatski turbinski brusilnik za najzahtevnejša opravila, ki ohranja hitrost tudi pri visokih obremenitvah. Turbinski motor zagotavlja visoko razmerje med močjo in težo in ne potrebuje mazanja.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje (servisni kompleti): garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.