{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
| Designação do fabricante | CP3T30-120AA5V | |
| Potência de saída | 2.300 W | |
| n.º máximo de rotações | 12.000 r.p.m. | |
| quantidade de ar necessária máxima | 2.010 l/min | |
| Rosca de ligação | M14 | |
| Ligação de ar comprimido | 3/8 polegada | |
| vibração máxima conforme EN | 2,6 m/s2 | |
| tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 13 mm | |
| ⌀ máximo do disco | 125 mm | |
| Peso | 2,2 kg | |
| Ruído de trabalho | 78 dB(A) | |
| Tipo de produto | Retificadora angular |
| Número do artigo | 079313 CP3T30 | |
| EAN/GTIN | 154518065218 | |
| Fabricante/responsável | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |