Meuleuse à turbine pneumatique, Type: CP3T30

Réf.: 079313 CP3T30
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant CP3T30-120AA5V
Puissance de décharge 2 300 W
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 2 010 l/min
Raccord fileté M14
Raccord pneumatique 3/8 pouce
Vibrations maximales suivant EN 2,6 m/s2
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 13 mm
⌀ disque max. 125 mm
Poids 2,2 kg
Niveau sonore 78 dB(A)
Type de produit Meuleuses d'angles

Identification et classification

Référence article 079313 CP3T30
EAN / GTIN 154518065218
Fabricant/personne responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Description

Exécution:

Meuleuse à turbine pneumatique pour les applications les plus lourdes, qui maintient la vitesse même en cas de charges élevées. Le moteur à turbine assure un rapport puissance/poids élevé et ne nécessite aucune lubrification.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.