{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
| tillverkarens beteckning | CP3T30-120AA5V | |
| axeleffekt | 2 300 W | |
| maximalt varvtal: | 12 000 min-1 | |
| maximal luftförbrukning | 2 010 l/min | |
| anslutningsgänga | M14 | |
| Tryckluftsanslutning | 3/8 tum | |
| maximala vibrationer enligt EN | 2,6 m/s2 | |
| rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 13 mm | |
| maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
| vikt | 2,2 kg | |
| bullernivå | 78 dB(A) | |
| Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
| Artikkelkode | 079313 CP3T30 | |
| EAN / GTIN | 154518065218 | |
| Manufacturer/responsible person | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |