Polizor cu turbină pneumatic, Tip: CP3T30

Cod articol: 079313 CP3T30
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Acționată cu aer comprimat
Denumirea producătorului CP3T30-120AA5V
Putere de ieşire 2.300 W
Turaţie maximă 12.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 2.010 l/min
Racord filetat M14
Racord de aer comprimat 3/8 inch
Vibraţie maximă conform EN 2,6 m/s2
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 13 mm
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Greutate 2,2 kg
Zgomot de lucru 78 dB(A)
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 079313 CP3T30
EAN / GTIN 154518065218
Producător/responsabil Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Descriere

Execuţie:

Polizor cu turbină pneumatic pentru cele mai grele aplicații, care își menține viteza chiar și la sarcini mari. Motorul cu turbină asigură un raport performanță-greutate ridicat și nu necesită lubrifiere.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere selectate (kituri service): La cerere, se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea sculelor pneumatice Atlas Copco.