{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 2.400 W | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Volume del serbatoio | 65 l | |
Lunghezza | 711 mm | |
Larghezza | 523 mm | |
Altezza | 960 mm | |
Lunghezza tubo flessibile aspirazione | 3 m | |
⌀ Tubo flessibile | DN50 mm | |
Portata d’aria | 144 l/s | |
Depressione | 235 mbar | |
Classe polveri − aspiratore | L | |
Peso | 44 kg | |
Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi | |
Tensione nominale | 220 V |
Codice articolo |
078522 IVR-65SET
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |