Aspiratore industriale, Denominazione originale prodotto: IVR-L40

Codice art.: 078522 IVR-L40
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile in 2-3 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto IVR-L 40/12-1
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.200 W
Volume del serbatoio 40 l
Diametro nominale raccordo DN50 mm
Lunghezza 711 mm
Larghezza 523 mm
Altezza 960 mm
Lunghezza cavo 6 m
Numero di turbine 1
Portata d’aria 59 l/s
Depressione 230 mbar
Rumorosità 71 dB(A)
Classe polveri − aspiratore L; L
Peso 36 kg
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078522 IVR-L40
copia
EAN / GTIN 4054278459684
copia
Codice del produttore 9.986-054.0
copia
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Esecuzione:

Aspiratore industriale adatto per l'aspirazione e la separazione di refrigeranti, emulsioni lubrificanti, acqua o olio con sostanze solide (per es. trucioli metallici).
  • Materiali di alta qualità e saldature robuste aumentano la durata della macchina.
  • Cavo di rete resistente agli oli.
  • Lo snodo di aggancio del tubo di aspirazione è girevole a 360°, in questo modo il tubo non si attorciglia.
  • I liquidi si possono rimettere in circolo tramite un tubo di scarico.
Aspiratore industriale con motore da 1,2 kW, serbatoio da 40 litri.

Fornitura:

Con telaio mobile ribaltabile e tubo flessibile di svuotamento con indicatore di livello. Senza accessori. Per gli accessori adatti vedi n. art. 078524, 078529 e 078533.

Nota:

Un’esecuzione con contenitore in acciaio legato da 100 litri è disponibile nel nostro eShop al n. art. 078522 Dim. IVR-L100DP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript