Aspirateur industriel, Référence fabricant: IVR-65SET

Réf.: 078522 IVR-65SET
Remise
3 136,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 2 400 W
Fréquence secteur 50 Hz
Volume du récipient 65 l
Longueur 711 mm
Largeur 523 mm
Hauteur 960 mm
Longueur flexible d'aspiration 3 m
⌀ tuyau DN50 mm
Débit volumique d'air 144 l/s
Dépression 235 mbar
Classe de poussières − aspirateur L
Poids 44 kg
Type de produit Aspirateurs eau-poussières
Tension nominale 220 V

Identification et classification

Référence article 078522 IVR-65SET
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Exécution:

Aspirateur industriel destiné à l’aspiration et la séparation de lubrifiants, d’émulsions lubrifiantes, d’eau ou d’huile contenant des solides (par ex. copeaux métalliques).
  • Modèle compact et matériau robuste pour une mobilité optimale.
  • Flexibilité d’utilisation maximale et longue durée de vie, avec câble secteur résistant à l’huile.
  • L’aspiration s’effectue via un raccord de tuyau pivotant à 360° au niveau de la tête.

Remarque(s):

Modèle avec cuve en inox de 100 litres, voir code art. 078522 réf. IVR-L100DP.
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
Connectez-vous