{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Suministro de energía | alimentado en la red | |
| Consumo de potencia | 2,400 W | |
| Frecuencia de red | 50 Hz | |
| Volumen de depósito | 65 l | |
| Longitud | 711 mm | |
| Anchura | 523 mm | |
| Altura | 960 mm | |
| Longitud de la manguera de aspiración | 3 m | |
| ⌀ tubo flexible | DN50 mm | |
| Caudal de aire | 144 l/s | |
| Vacío | 235 mbar | |
| Clase de polvo − aspirador | L | |
| Peso | 44 kg | |
| Tipo de producto | Aspirador en seco y en húmedo | |
| Tensión nominal | 220 V |
| Número de artículo | 078522 IVR-65SET | |
| Fabricante/responsable | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |