Aspirator industrial, Denumirea producătorului: IVR-65SET

Cod articol.: 078522 IVR-65SET
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 2.400 W
Tensiune nominală 220 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Denumirea producătorului IVR-65SET
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Volum conteinere 65 l
Diametrul furtunului 50 mm
Diametru nominal conexiune 50 mm
Clasa de praf L
Capacitate de aspirare max. 235 mbar
Tip produs Aspirator umed / uscat
Lungimea totală 711 mm
Lăţime totală 523 mm
Înălţimea totală 960 mm
Greutate totală 44 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 078522 IVR-65SET
EAN / GTIN 4066529164131
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Execuţie:

Aspirator industrial recomandat pentru aspirarea şi separarea lichidelor de răcire, emulsiilor de lubrifiere, apei sau uleiului cu substanţe solide (de ex. aşchii metalice).
  • Model compact şi material robust pentru cele mai bune proprietăţi de rulare.
  • Flexibilitate maximă de utilizare şi durabilitate îndelungată, cu cablu de reţea rezistent la ulei.
  • Aspirarea se efectuează printr-un racord de furtun rotativ la 360° de la capul de aspiraţie.

Accesorii opţionale:

Accesorii potrivite găsiți la codurile 078524, 078525, 078529 și 078533.