Teollisuusimuri, Valmistajamerkintä: IVR-65SET

Tuote nro.: 078522 IVR-65SET
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 2 400 W
Verkkotaajuus 50 Hz
Säiliöiden tilavuus 65 l
Pituus 711 mm
Leveys 523 mm
Korkeus 960 mm
Imuletkun pituus 3 m
Letkun ⌀ DN50 mm
Ilmavirran määrä 144 l/s
Tyhjiö 235 mbar
Pölyluokka − imuri L
Paino 44 kg
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri
Nimellisjännite 220 V

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078522 IVR-65SET
Valmistaja/vastuuhenkilö Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Kuvaus

Malli:

Teollisuusimuri soveltuu jäähdytysaineiden, voiteluemulsioiden, veden tai öljyn imuun ja erotteluun kiinteiden aineiden (esim. metallilastujen) yhteydessä.
  • Pieni koko ja kestävä materiaali takaavat erinomaisen liikkuvuuden.
  • Erinomainen käytön joustavuus ja pitkä käyttöikä, öljynkestävä verkkokaapeli.
  • Imutoiminto imupään 360° kääntyvän letkuliitännän kautta.

Ohje:

100 litran ruostumattomalla terässäiliöllä varustettu malli on saatavana numerolla 078522 koko IVR-L100DP.