Levigatrice per tubi, Modello: 72227560

Codice art.: 077715 72227560
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo del numero di giri 2.700 min-1 - 8.500 min-1
Denominazione originale prodotto RS 17-70 E
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.700 W
Larghezza del nastro 20; 40 mm
Lunghezza del nastro 815 mm
⌀ Tubo lavorabili 8 mm - 80 mm
Peso 4,64 kg
Velocità nastro massima 9 mm/s - 27 mm/s
Lunghezza cavo 4 m
Avvio dolce si
Blocco contro il riavvio si
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro
Tensione nominale 230 V

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077715 72227560
copia
EAN / GTIN 4014586895864
copia
Codice del produttore 72227560000
copia
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice a nastro per tubi con altissima capacità di asportazione. Ideale per la lavorazione di tubi e curve di tubi − pulizia, rimozione di colori di rinvenimento, molatura di punti di saldatura, preparazione della lucidatura e lucidatura a specchio. Campo del numero di giri per anelli di tela abrasiva, di tessuto e di lucidatura a regolazione variabile. Guida del nastro migliorata.
Levigatrice per tubi per raggi stretti, numero di giri costantemente regolabile per la rettifica, satinatura e lucidatura a specchio.
Distanza minima dal muro 50 mm.

Vantaggi:

  • Asportazione efficace dei cordoni di saldatura grazie alla velocità di taglio ottimale dei nastri di tela abrasiva.
  • Velocità continuamente regolabile per la rettifica, la satinatura e la lucidatura a specchio di corrimani già montati.
  • I nastri di tela abrasiva flessibili si adattano al meglio anche alle curve di tubi strette, garantendo così superfici uniformi.
  • Rettifica periferica a 360° in sole 2 fasi di lavoro.
  • Rulli di rinvio opzionali per una distanza ridotta dalla parete.
  • Protezione contro il riavvio.
  • Cuscinetti a sfera antipolvere.

Fornitura:

Levigatrice per tubi FEIN RS 17-70 E.
Consegna senza accessori in confezione di cartone.

Nota:

Per nastri di tela abrasiva vedi a partire dal n. art. 558011.