Tračni brusilnik za cevi, Tip: 72227560

Št. art.: 077715 72227560
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje števila vrtljajev 2.700 min-1 - 8.500 min-1
Oznaka proizvajalca RS 17-70 E
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.700 W
Širina traku 20; 40 mm
Dolžina traku 815 mm
Maksimalni ⌀ cevi 8 mm - 80 mm
Masa 4,64 kg
maksimalna hitrost traku 9 mm/s - 27 mm/s
Dolžina kabla 4 m
Mehak zagon Da
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Vrsta izdelka Tračni brusilnik za cevi
Nazivna napetost 230 V

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077715 72227560
EAN/GTIN 4014586895864
Številka proizvajalca 72227560000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Tračni brusilnik za cevi z izjemno visoka stopnja odstranjevanja. Zelo primerno za obdelavo cevi in cevnih lokov − čiščenje, odstranjevanje starih barv, obdelavo zvarov do priprave za poliranje in poliranje z visokim sijajem. Območje vrtljajev je nastavljivo za brusne trakove, trakove iz brusne koprene in polirne trakove. Izboljšano vodenje traku.
Brusilnik za cevi za ozke polmere, brezstopenjsko nastavljanje števila vrtljajev za brušenje, satiniranje in poliranje z visokim sijajem.
Najmanjša razdalja sten 50 mm.

Prednosti:

  • Učinkovito odstranjevanje zvarov z optimalno rezalno hitrostjo brusnih trakov.
  • Brezstopenjsko nastavljivo število vrtljajev za brušenje, satiniranje in poliranje do visokega sijaja že nameščenih oprijemal.
  • Prilagodljivi brusni trakovi se optimalno prilagajajo ozkim cevnim zavojem in tako zagotavljajo brezšivne površine.
  • 360-stopinjsko obodno brušenje v samo 2 korakih.
  • Izbirni preusmerjevalni valji za majhen odmik od stene.
  • Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu.
  • Kroglični ležaji, zaščiteni pred prahom.

Obseg dobave:

Brusilnik cevi FEIN RS 17-70 E.
Dobavljeno brez pribora v škatli.

Opomba:

Brusne trakove najdete od art. 558011 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov