Buizenslijper, Type: 72227560

Artikelnummer: 077715 72227560
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toerentalbereik 2.700 min-1 - 8.500 min-1
Artikelomschrijving producent RS 17-70 E
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.700 W
Bandbreedte 20; 40 mm
Bandlengte 815 mm
Bewerkbare buis-⌀ 8 mm - 80 mm
Gewicht 4,64 kg
maximale bandsnelheid 9 mm/s - 27 mm/s
Kabellengte 4 m
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Producttype Buizenslijper
Nominale spanning 230 V

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077715 72227560
EAN/GTIN 4014586895864
Nummer fabrikant 72227560000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

Buizenslijper met extreem hoge afnamecapaciteit. Ideaal voor de bewerking van buizen en bochten − reinigen, verwijderen van aanloopkleuren, slijpen van lasnaden tot aan polijstvoorbereiding en polijsten tot spiegelglad. Toerentalbereik voor schuur-, vlies- en polijstbanden variabel instelbaar. Verbeterde bandgeleiding.
Buizenslijper voor krappe radiussen, traploos regelbaar toerental voor het slijpen, satineren en hoogglanspolijsten.
Minimale wandafstand 50 mm.

Voordeel:

  • Effectieve verwijdering van lasnaden door een optimale snijsnelheid van de schuurbanden.
  • Traploos regelbaar toerental voor slijpen, satineren en hoogglanspolijsten van reeds gemonteerde relingen.
  • Flexibele schuurbanden passen zich zelfs aan scherpe bochten optimaal aan en resulteren daarmee in aanzetvrije oppervlakken.
  • 360° slijpen in de omvang in slechts 2 stappen.
  • Optionele zwenkrollen voor een kleine afstand tot de muur.
  • Herstartbeveiliging.
  • Tegen stof beschermde kogellagers.

Levering:

Buizenslijper FEIN RS 17-70 E.
Levering zonder accessoires in een doos.

Tip:

Schuurbanden vindt u vanaf nr. 558011.