Levigatrice per tubi 72227560

Codice art.: 077715 72227560
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo del numero di giri 2.700 min-1 - 8.500 min-1
Denominazione originale prodotto RS 17-70 E
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.700 W
Larghezza del nastro 20; 40 mm
Lunghezza del nastro 815 mm
⌀ Tubo lavorabili 8 mm - 80 mm
Peso 4,64 kg
Velocità nastro massima 9 mm/s - 27 mm/s
Lunghezza cavo 4 m
Avvio dolce si
Blocco contro il riavvio si
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro
Tensione nominale 230 V

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077715 72227560
EAN / GTIN 4014586895864

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice a nastro per tubi con altissima capacità di asportazione. Ideale per la lavorazione di tubi e curve di tubi − pulizia, rimozione di colori di rinvenimento, molatura di punti di saldatura, preparazione della lucidatura e lucidatura a specchio. Campo del numero di giri per anelli di tela abrasiva, di tessuto e di lucidatura a regolazione variabile. Guida del nastro migliorata.
Levigatrice per tubi per raggi stretti, numero di giri costantemente regolabile per la rettifica, satinatura e lucidatura a specchio.
Distanza minima dal muro 50 mm.

Vantaggi:

  • Asportazione efficace dei cordoni di saldatura grazie alla velocità di taglio ottimale dei nastri di tela abrasiva.
  • Velocità continuamente regolabile per la rettifica, la satinatura e la lucidatura a specchio di corrimani già montati.
  • I nastri di tela abrasiva flessibili si adattano al meglio anche alle curve di tubi strette, garantendo così superfici uniformi.
  • Rettifica periferica a 360° in sole 2 fasi di lavoro.
  • Rulli di rinvio opzionali per una distanza ridotta dalla parete.
  • Protezione contro il riavvio.
  • Cuscinetti a sfera antipolvere.

Fornitura:

Levigatrice per tubi FEIN RS 17-70 E.
Consegna senza accessori in confezione di cartone.

Nota:

Per nastri di tela abrasiva vedi a partire dal n. art. 558011.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello