{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Faixa de rotação | 2.700 r.p.m. - 8.500 r.p.m. | |
| Designação do fabricante | RS 17-70 E | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Consumo energético | 1.700 W | |
| Largura da fita | 20; 40 mm | |
| Comprimento da fita | 815 mm | |
| ⌀ do tubo processável | 8 mm - 80 mm | |
| Peso | 4,64 kg | |
| velocidade máxima da cinta | 9 mm/s - 27 mm/s | |
| Comprimento do cabo | 4 m | |
| Arranque suave | sim | |
| Bloqueio contra rearranque | sim | |
| Tipo de produto | Lixadora de banda para tubos | |
| Tensão nominal | 230 V |
| Número do artigo | 077715 72227560 | |
| EAN/GTIN | 4014586895864 | |
| Número do fabricante | 72227560000 | |
| Fabricante/responsável | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |