Pásová brúska na rúrky 72227560

Č. pol.: 077715 72227560
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah otáčok 2 700 min-1 - 8 500 min-1
Označenie výrobcu RS 17-70 E
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 700 W
Šírka pásu 20; 40 mm
Dĺžka pásu 815 mm
⌀ rúry, ktorá sa dá obrobiť 8 mm - 80 mm
Hmotnosť 4,64 kg
maximálna rýchlosť pásu 9 mm/s - 27 mm/s
Dĺžka kábla 4 m
Pozvoľný štart Áno
Blokovanie opätovného nábehu Áno
Druh produktu Pásová brúska na rúrky
Menovité napätie 230 V

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077715 72227560
EAN/GTIN 4014586895864

Popis

Prevedenie:

Pásová brúska na rúrky s extrémne vysokým obrábacím výkonom. Ideálna na obrábanie rúr a rúrových kolien − čistenie, odstraňovanie nábehových farieb, brúsenie zvarov až po prípravu na leštenie a leštenie do zrkadlového lesku. Variabilný rozsah otáčok pre brúsne, flisové a leštiace pásy. Vylepšené vedenie pásu.
Brúska na rúry pre malé polomery, plynulá regulácia otáčok na brúsenie, satinovanie a leštenie do vysokého lesku.
Minimálna vzdialenosť medzi stenami 50 mm.

Výhoda:

  • Efektívny úber zvarových spojov vďaka optimálnej rýchlosti rezu brúsnych pásov.
  • Plynulá regulácia otáčok na brúsenie, satinovanie a leštenie do vysokého lesku už namontovaných držadiel.
  • Pružné brúsne pásy sa optimálne prispôsobujú aj úzkym ohybom potrubia a vytvárajú tak povrchy bez výstupkov.
  • Obvodové brúsenie v rozsahu 360° len v 2 pracovných krokoch.
  • Voliteľné kladky pre nízku svetlú výšku steny.
  • Ochrana proti opätovnému spusteniu.
  • Guľôčkové ložiská s ochranou proti prachu.

Rozsah dodávky:

Brúska na rúry FEIN RS 17-70 E.
Dodávané bez príslušenstva v krabici.

Poznámka:

Brusné pásy z tkaniny nájdete od Č. 558011.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka